MB-2-3/16
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559853
N° MFRMB-2-3/16
Prix1,126.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559853
N° MFRMB-2-3/16
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
Votre prix1,126.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB 2-3/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.6250 à 7.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale
    9.6250 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    781711645796
  • Poids
    11.88 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif