Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1875 à 8.8125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.1875 po
- Longueur totale10.3750 po
- Largeur de la base3-1/4 po
- Largeur totale3.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMB
- CUP_NON781711645819
- Poids15.5 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller