YASM2 7/16

Timken (Fafnir)
YASM2 7/16

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559879
N° MFRYASM2 7/16
Prix437.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YASM2 7/16

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559879
N° MFRYASM2 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix437.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YASM 2-7/16 PIL NOIR
  • La vis d'arrêt à anneau intérieur pleine largeur est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
  • Bloc d’oreiller en fer gris, revêtement époxy avec joints de contact
  • Les vis d'arrêt sont d'un seul côté

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.0625 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Largeur de la base
    2-7/8 po
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9650 lbf
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    YASM
  • Roulement de rechange
    GYM1207KRRB
  • CUP_NON
    087796189546
  • Construction du logement
    Solide
  • Poids
    16.97 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • La vis d'arrêt à bague intérieure pleine largeur convient bien aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales • Bloc d'oreiller en fer gris, revêtu d'époxy avec joints de contact • Les vis d'arrêt sont d'un seul côté
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif