Aperçu
Description du fabricant
YASM 2-1/2 PIL NOIR
- La vis d'arrêt à anneau intérieur pleine largeur est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
- Bloc d’oreiller en fer gris, revêtement époxy avec joints de contact
- Les vis d'arrêt sont d'un seul côté
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.0625 po
- Longueur totale10.5000 po
- Largeur de la base2-7/8 po
- Largeur totale3.0625 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale15600 lbf
- Capacité de charge statique radiale9650 lbf
- Rpm max.2150 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieYASM
- Roulement de rechangeGYM1208KRRB
- CUP_NON087796197534
- Poids17.46 lb
- Caractéristiques et avantages• La vis d'arrêt à bague intérieure pleine largeur convient bien aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales • Bloc d'oreiller en fer gris, revêtu d'époxy avec joints de contact • Les vis d'arrêt sont d'un seul côté
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité