Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.4610 à 8.8390 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Norme de mesureMétrique
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.0240 po
- Longueur totale10.4720 po
- Largeur de la base2.8350 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9380 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Capacité de charge dynamique radiale13940 lbf
- Capacité de charge statique radiale9890 lbf
- Rpm max.2450 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023010714
- Numéro CUP du fabricant747023010714
- Poids9.3 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller