Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.9375 à 10.0625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.9375 po
- Longueur totale11.8750 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Largeur totale3.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMB
- CUP_NON781711645833
- Poids27.1 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller