MP2.11/16
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-11/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559903
N° MFRMP2.11/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-11/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559903
N° MFRMP2.11/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP 2-11/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1100 à 10.0630 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0620 po
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11080 lbf
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    747023010769
  • Numéro CUP du fabricant
    747023010769
  • Poids
    13.4 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif