MP3
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559924
N° MFRMP3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559924
N° MFRMP3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP 3 PO PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.9760 à 10.6300 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    7.2520 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11910 lbf
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    747023010868
  • Numéro CUP du fabricant
    747023010868
  • Poids
    14.3 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif