Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale6.2500 po
- Largeur de la base2 po
- Largeur totale1.7500 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Rpm max.5440 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRAKH
- Roulement de rechangeG1100KRRB
- CUP_NON087796057333
- Construction du logementSolide
- Poids3.72 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller