Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.2720 à 5.0200 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.3190 po
- Longueur totale6.3190 po
- Largeur de la base1.6340 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale4380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Rpm max.5300 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023010325
- Numéro CUP du fabricant747023010325
- Poids1.3 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller