Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6875 à 12.5625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.2500 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur de la base4-3/8 po
- Largeur totale4.4063 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMB
- CUP_NON781711645888
- Poids34.5 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller