Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6890 à 12.5630 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.2520 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur de la base4.3740 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7810 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale21580 lbf
- Capacité de charge statique radiale16070 lbf
- Rpm max.1900 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023010875
- Numéro CUP du fabricant747023010875
- Poids23.4 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller