Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.8740 à 14.6260 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur de la base4.7480 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.6250 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale32150 lbf
- Capacité de charge statique radiale24730 lbf
- Rpm max.1600 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023010905
- Numéro CUP du fabricant747023010905
- Poids34.4 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller