EMFPD-79
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 4-15/16 po d’alésage, service moyen
N° D’ARTICLE MI00559970
N° MFREMFPD-79
Prix19,502.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 4-15/16 po d’alésage, service moyen
N° D’ARTICLE MI00559970
N° MFREMFPD-79
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
Prix19,502.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMFPD-79 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du joint
    Feutre
  • CUP_NON
    662461071687
  • Numéro CUP du fabricant
    662461071687
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif