Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.3800 à 6.3800 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Insérer le matérielAcier
- Capacité de charge dynamique radiale7891 lbf
- Capacité de charge statique radiale5213 lbf
- Longueur de l’alésage1.94 po
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Type de graisseUnirex N2
- CUP_NON782475889310
- Type de roulementRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- LubrificationGraisse
- Capacité de charge dynamique7891 lbf
- Type de scellementContact à une lèvre
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique5213 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant126407
- Convient à l’application haute températureNon
- Taille de la monture Take UpLD-30,TS-300
- Convient à un environnement de lavageNon
- Poids9.8 lb
- Série de roulementsSérie 210
- RelubrifiableOui
- Arrière-pied inclusNon
- Diamètre central du boulon0.6250 po
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.