Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5625 à 7.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale5.6250 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur de la base3.1250 po
- Largeur totale2.5625 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,7500 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieEMP
- Roulement de rechangeAR-2-23
- CUP_NON662461014141
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant701903
- Dessin CAD
- Poids15.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller