Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde/droite
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6880 à 12.5630 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale8.0000 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur de la base4.0000 po
- Largeur totale3.3750 po
- Revêtement de finitionGris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Taille du boulon0.8750 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17412 lbf
- Capacité de charge statique radiale13174 lbf
- Rpm max.2250 tr/min
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieMoyen
- Roulement de rechangeAR-2-33
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662461014219
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEMP-51
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461014219
- Poids42.55 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy à revêtement poudré dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrouillage de vis d’arrêt à espacement de 120° avec vis d’arrêt à facettes diamant • Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux • Conception unique de dispositif de retenue sur terre offrant un dégagement de poche supérieur permettant une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller