Motion
EMP-64
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 4 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00560053
N° MFREMP-64
Prix13,665.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 4 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00560053
N° MFREMP-64
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
Prix13,665.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMP-64 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 à 14.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    10.0000 po
  • Longueur totale
    17.0000 po
  • Largeur de la base
    4.7500 po
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    EMP
  • Roulement de rechange
    AR-3-4
  • CUP_NON
    662461014264
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    701915
  • Dessin CAD
  • Poids
    72 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif