Aperçu
Description du fabricant
EMP-27T PIL NOIR
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde/droite
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4380 à 6.8130 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur de la base2.6250 po
- Largeur totale2.0938 po
- Revêtement de finitionGris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Taille du boulon0.6250 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- Rpm max.5300 tr/min
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieMoyen
- Roulement de rechangeAR-2-111T
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662461031971
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEMP-27T
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461031971
- Poids9.75 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à bague interne allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans l’anneau d’expansion permettant une expansion axiale • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour un environnement sec et poussiéreux • La conception unique de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité