Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1250 à 8.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale6.2500 po
- Longueur totale11.2500 po
- Largeur totale3.1250 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieEMP-T
- CUP_NON662461032008
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Poids21.2 lb
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller