Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 à 6.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur de la base2.6250 po
- Largeur totale1.9375 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/32 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- Roulement de rechange3-18C
- CUP_NON662461026663
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant704203
- Dessin CAD
- Poids9 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller