Motion
UCP313-208D1

NTN
UCP313-208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00560122
N° MFRUCP313-208D1
Prix895.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP313-208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00560122
N° MFRUCP313-208D1
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
Prix895.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP313-208D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2500 po
  • Numéro de palier
    UC313-208D1
  • Type de service
    Service intensif
  • ID du boîtier
    P313D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    340 mm
  • Largeur de la base
    3.5312 po, 90.0 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    UC313-208D1
  • Matériau de la cage
    Acier
  • CUP_NON
    4547359226461
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359226461
  • Poids
    22.046 lb
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif