Motion
EMP-19C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00560128
N° MFREMP-19C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00560128
N° MFREMP-19C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EMP-19C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 à 5.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    3.8125 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    EMP
  • Roulement de rechange
    AR-2-13C
  • CUP_NON
    662461026885
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704230
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif