Motion
EMP-23C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00560132
N° MFREMP-23C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00560132
N° MFREMP-23C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EMP-23C PIL NOIR
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 à 6.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    4.1880 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Moyen
  • Roulement de rechange
    AR-2-17C
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662461026892
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EMP-23C
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461026892
  • Poids
    6.6 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy à revêtement poudré dans l’anneau d’expansion permettant une expansion axiale • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrouillage de vis d’arrêt à espacement de 120° avec vis d’arrêt à facettes diamant • Joint d’étanchéité à une seule lèvre • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif