Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 10.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale7.0000 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Largeur totale3.0625 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieEMP
- Roulement de rechangeAR-2-211C
- CUP_NON662461026984
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant704246
- Dessin CAD
- Poids29.1 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller