Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.8125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur de la base2.6250 po
- Largeur totale2.0938 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieEMP
- Roulement de rechangeAR-2-111TC
- CUP_NON662461034941
- Numéro de catalogue du fabricant706045
- Dessin CAD
- Poids9.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller