Motion
MP-19T
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560173
N° MFRMP-19T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560173
N° MFRMP-19T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP-19T PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 à 5.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.8125 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • Roulement de rechange
    3-13T
  • CUP_NON
    662461031827
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705649
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.7 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif