Motion
MP-35T
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560198
N° MFRMP-35T
Prix716.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560198
N° MFRMP-35T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix716.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MP-35T PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5630 à 7.9380 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Moyen
  • Roulement de rechange
    3-23T
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662461031902
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MP-35T
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461031902
  • Poids
    17.45 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • La conception unique de retenue sur terre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif