MP-24TC
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560209
N° MFRMP-24TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560209
N° MFRMP-24TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP-24TC PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 à 6.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3125 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur de la base
    2.6250 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • Roulement de rechange
    3-18TC
  • CUP_NON
    662461034828
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    706033
  • Dessin CAD
  • Poids
    9.3 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif