MP-31TC
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560213
N° MFRMP-31TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560213
N° MFRMP-31TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP-31TC PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.9380 à 7.5630 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.0940 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    2.8750 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Moyen
  • Roulement de rechange
    3-115TC
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662461034859
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MP-31TC
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461034859
  • Poids
    12.3 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxyde à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une lèvre • La conception unique de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif