MP-35TC
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560215
N° MFRMP-35TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560215
N° MFRMP-35TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP-35TC PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5625 à 7.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • Roulement de rechange
    3-23TC
  • CUP_NON
    662461034873
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    706038
  • Dessin CAD
  • Poids
    17.4 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif