Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5625 à 7.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.6250 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur de la base3.1250 po
- Largeur totale2.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- Roulement de rechange2-24TC
- CUP_NON662461034880
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant706039
- Dessin CAD
- Poids17.4 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller