Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 à 5.3125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.7500 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Largeur totale2.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,5000 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNPD
- Roulement de rechange2-16D
- CUP_NON662461015414
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702099
- Dessin CAD
- Poids4.7 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller