Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 à 5.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Largeur totale2.3125 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNPD
- Roulement de rechange2-18DC FG2
- CUP_NON662461242223
- Numéro de catalogue du fabricant702870
- Dessin CAD
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller