Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 à 8.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.3125 po
- Longueur totale10.5000 po
- Largeur de la base2.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSPD
- Roulement de rechange2-115D
- CUP_NON662461015728
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702140
- Dessin CAD
- Poids11.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller