Aperçu
Description du fabricant
SPD-48 PIL NOIR
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.6250 à 12.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.8125 po
- Longueur totale14.5000 po
- Largeur de la base3.7500 po
- Largeur totale3.8750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,7500 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSPD
- Roulement de rechange3-3D
- CUP_NON662461015834
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702152
- Dessin CAD
- Poids34.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité