SPD 52
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560294
N° MFRSPD 52
Prix8,930.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560294
N° MFRSPD 52
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
Prix8,930.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPD-52 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.7500 à 11.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    8.6250 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SPD
  • CUP_NON
    662461015858
  • Poids
    42 lb
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif