SPD 55
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560296
N° MFRSPD 55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560296
N° MFRSPD 55
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPD-55 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.7500 à 11.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    8.6250 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SPD
  • CUP_NON
    662461015872
  • Poids
    42 lb
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif