Aperçu
Description du fabricant
SPD-24C PIL NOIR
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 à 7.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.5000 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Largeur totale2.3125 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSPD
- Roulement de rechange2-18DC
- CUP_NON662461018132
- Numéro de catalogue du fabricant702518
- Dessin CAD
- Poids7.7 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité