SPD-28C
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560311
N° MFRSPD-28C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560311
N° MFRSPD-28C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPD-28C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 7.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SPD
  • Roulement de rechange
    2-112DC
  • CUP_NON
    662461018170
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702522
  • Dessin CAD
  • Poids
    8.3 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif