SPD-39C
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560319
N° MFRSPD-39C
Price$4,511.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560319
N° MFRSPD-39C
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
Price$4,511.54/each

Aperçu

Description du fabricant
SPD-39C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 9.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.0625 po
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SPD
  • Roulement de rechange
    2-27DC
  • CUP_NON
    662461018255
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702531
  • Dessin CAD
  • Poids
    17 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif