Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.7500 à 12.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.4375 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur de la base5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Taille du boulon0,7500 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMFP
- Roulement de rechange2-34
- CUP_NON662461013656
- Numéro de catalogue du fabricant701851
- Dessin CAD
- Poids44.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller