Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 8.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.8125 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur de la base4.1250 po
- Largeur totale4.1250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMFP-C
- Roulement de rechange3-23C
- CUP_NON662461026472
- Numéro de catalogue du fabricant704181
- Dessin CAD
- Poids17 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller