MFP-63C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560371
N° MFRMFP-63C
Prix6,620.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560371
N° MFRMFP-63C
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
Prix6,620.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MFP-63C PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.4375 à 14.0625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Longueur totale
    17.0000 po
  • Largeur de la base
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Taille du boulon
    0,8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MFP-C
  • Roulement de rechange
    3-315C
  • CUP_NON
    662461026595
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704193
  • Dessin CAD
  • Poids
    83.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif