Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.1250 à 13.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5625 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.4375 po
- Longueur totale15.3750 po
- Largeur de la base4.0000 po
- Largeur totale4.4375 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,8750 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMSPD
- Roulement de rechange3-37D
- CUP_NON662461016190
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702191
- Dessin CAD
- Poids51 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller