Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.4375 à 7.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.8125 po
- Longueur totale8.8750 po
- Largeur de la base2.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMSPD
- Roulement de rechange3-112DC
- CUP_NON662461018552
- Numéro de catalogue du fabricant702565
- Dessin CAD
- Poids9.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller