Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 9.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.0625 po
- Longueur totale10.8750 po
- Largeur de la base2.7500 po
- Largeur totale3.1250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMSPD
- Roulement de rechange2-24DC
- CUP_NON662461018590
- Numéro de catalogue du fabricant702569
- Dessin CAD
- Poids17 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller