Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.7500 à 9.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale11.7500 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Largeur totale3.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMSPD
- Roulement de rechange3-28DC
- CUP_NON662461018613
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702571
- Dessin CAD
- Poids22 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller