MSFPD-35
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560441
N° MFRMSFPD-35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560441
N° MFRMSFPD-35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSFPD-35 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 8.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.1875 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur de la base
    4.1250 po
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MSFPD
  • Roulement de rechange
    3-23D
  • CUP_NON
    662461015902
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702159
  • Dessin CAD
  • Poids
    20.1 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif