Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 à 9.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.6250 po
- Longueur totale11.3125 po
- Largeur de la base4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Taille du boulon0,6250 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMSFPD
- Roulement de rechange3-28D
- CUP_NON662461015933
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702162
- Dessin CAD
- Poids25.4 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller